Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACURADO Universalschrank, BxT 930 x 400 mm, lichtgrau / schwarzgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACURADO Universalschrank
ACURADO Universalschrank
ACURADO Universalschrank
ACURADO Universalschrank
ACURADO Universalschrank
Artikel-Nr.:
     103-488912
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9260-000|S10728
EAN/GTIN:
     4025314094657
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
ACURADO Universalschrank, BxT 930 x 400 mm, lichtgrau / schwarzgrau.

Langlebige Stahlkonstruktion, Korpus einbrennlackiert. 70 kg Traglast pro beschichtetem Einlegeboden. 110° Türöffnungswinkel. Muldengriffschloss ERGO-LOCK (3-Riegel-Verschluss), inkl. 2 Schlüssel, verschiedenschließend. Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz). Schranktüren mittig verstärkt. Fachböden im 15-mm-Raster verstellbar.

Stahl-Flügeltürenschrank ACURADO, Tür verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110°, rechts angeschlagen, 4 Einlegeböden lackiert, ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.

Montierte Anlieferung. Auf Anfrage auch mit PIN-Code-Schlössern lieferbar.
Weitere Informationen:
Breite:
930 mm
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
400 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahl, einbrennlackiert
Produkttyp:
Flügeltürenschränke
Türart:
Flügeltür
Türfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Anzahl Türen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, aktenschrank stahl, allzweckschrank, C+P, 488912 49, Aktenflügeltürenschrank, Aktenflügeltürenschränke, Aktenflügeltürschrank, Aktenflügeltürschränke, Aktenschränke, Büroarbeitsplatz, Büroarbeitsplätze, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroflügeltürenschrank, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürschrank, Büroflügeltürschränke, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Ordnerschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 356,68*
€ 438,28*
Lager 103
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,42*
€ 445,91*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,91*
€ 530,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,20*
€ 510,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 424,90*
€ 505,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,51*
€ 501,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,96*
€ 486,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,42*
€ 433,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.