Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACURADO Universalschrank, BxT 500 x 400 mm, schwarzgrau / feuerrot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACURADO Universalschrank
ACURADO Universalschrank
ACURADO Universalschrank
ACURADO Universalschrank
ACURADO Universalschrank
Artikel-Nr.:
     103-488787
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9234-000|S10146
EAN/GTIN:
     4056211264058
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
ACURADO Universalschrank, BxT 500 x 400 mm, schwarzgrau / feuerrot.

Langlebige Stahlkonstruktion, Korpus einbrennlackiert. 70 kg Traglast pro beschichtetem Einlegeboden. 110° Türöffnungswinkel. Muldengriffschloss ERGO-LOCK (3-Riegel-Verschluss), inkl. 2 Schlüssel, verschiedenschließend. Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz). Schranktüren mittig verstärkt. Fachböden im 15-mm-Raster verstellbar.

Stahl-Flügeltürenschrank ACURADO, Tür verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110°, rechts angeschlagen, 4 Einlegeböden lackiert, ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.

Montierte Anlieferung. Auf Anfrage auch mit PIN-Code-Schlössern lieferbar.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
400 mm
Korpusfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Material:
Stahl, einbrennlackiert
Produkttyp:
Flügeltürenschränke
Türart:
Flügeltür
Türfarbe:
feuerrot RAL 3000
Anzahl Türen:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, aktenschrank 1950 mm hoch 400 mm tief, allzweckschrank, mehrzweckschrank c+p, C+P, 488787 49, Aktenflügeltürenschrank, Aktenflügeltürenschränke, Aktenflügeltürschrank, Aktenflügeltürschränke, Aktenschränke, Büroarbeitsplatz, Büroarbeitsplätze, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroflügeltürenschrank, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürschrank, Büroflügeltürschränke, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,66*
€ 604,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,46*
€ 600,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,36*
€ 593,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,02*
€ 570,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,41*
€ 507,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.