Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stufenstehleiter, einseitig begehbar, 6 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Stufenstehleiter
Alu-Stufenstehleiter
Artikel-Nr.:
     103-487002
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     51096
EAN/GTIN:
     4031405510968
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Alu-Stufenstehleiter, einseitig begehbar, 6 Stufen.

Komfortabel - große Standplattform. Stabil - dauerhafte Stufen-Holmverbindung. Langlebig - optimiertes Leitern-Gelenk.

Diese Stufenstehleiter ist ideal geeignet für den täglichen Einsatz im Betrieb. Die geriffelten, 80 mm tiefen Stufen und zwei lange Händläufe ermöglichen einen ebenso komfortablen wie sicheren Aufstieg. Oben angekommen bieten die 400/360 x 425 mm große Standplattform und eine 1 m hohe Umwehrung einen rundum gesicherten Arbeitsbereich für alle Arbeiten in der Höhe. Die dauerhafte Stufen-Holmverbindung und das optimiertes Leitern-Gelenk ''safe-cap'' sorgen für eine besonders lange Nutzungsdauer und hohe Stabilität. 2 hochfeste Perlongurte sorgen für die Spreizsicherung. Standsicherheit garantiert die konische Bauweise der Stehleiter.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Stufen-Stehleitern einseitig
Arbeitshöhe:
3360 mm
Aufstieg:
einseitig
Ausführung Aufstieg:
Stufen
Stufen inkl. Plattform:
6 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Stufenmaterial:
Aluminium, geriffelt
Weitere Suchbegriffe: Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 2x6 stufen günzburger, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, MUNK, 487002 49, Aluminiumstufenleiter, Aluminium-Stufenleiter, Aluminiumstufenleitern, Aluminium-Stufenleitern, Alustufenleiter, Alu-Stufenleiter, Alustufenleitern, Alu-Stufenleitern, Alu-Stufenstehleiter, Alu-Stufenstehleitern, Leiter, Leitern, Plattformleitern, Podestleitern, Stehleiter, Stehleitern
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,07*
€ 323,56*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,10*
€ 323,57*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,87*
€ 323,57*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,50*
€ 352,78*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,65*
€ 353,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,78*
€ 419,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,92*
€ 404,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,78*
€ 396,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,18*
€ 386,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,50*
€ 357,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,95*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,57*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.