Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk ML Plattformleiter 6 Stufen #51096


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ML Plattformleiter
ML Plattformleiter
ML Plattformleiter 6 Stufen Anwendung Bauarbeiter
ML Plattformleiter 7 Stufen Anwendung Landwirtschaft
ML Plattformleiter 6 Stufen Anwendung
ML Plattformleiter 6 Stufen Detailbild
Artikel-Nr.:
     6922B-13039-D27-51096
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     51096
EAN/GTIN:
     4031405510968
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
• Plattformleiter aus Aluminium• Stabile Rechteckrohr-Holme• 80 mm tiefe, geriffelte Stufen• Große,& trapezförmige Plattform (400 / 360 x 425 mm)• 4-fach gebördelte Stufen-/ Holmverbindung• Konische Holmführung für sicheren Stand• Zwei vormontierte Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg• Leitergelenk 'safe-cap'• Rutschsichere Leiterschuhe• Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten• Stufenabstand: 235 mm• Leiterneigung: 70°• Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,6 kg
Ursprungsland:
DE
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,93*
€ 325,36*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,13*
€ 325,37*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,34*
€ 325,37*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,95*
€ 359,34*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,53*
€ 366,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,34*
€ 427,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,47*
€ 413,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,94*
€ 399,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,16*
€ 392,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,95*
€ 360,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.