Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Stehleiter, mit Sprossen, beidseitig begehbar, 2 x 12 Sprossen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Stehleiter
Holz-Stehleiter
Artikel-Nr.:
     103-485815
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     7141024
EAN/GTIN:
     4019502330849
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Holz-Stehleiter, mit Sprossen, beidseitig begehbar, 2 x 12 Sprossen.

Robust. Praktisch. Sicher.

Die Holz-Stehleiter ist ein Klassiker. Holme gefertigt aus Nadel- oder Schichtholz und Sprossen aus stabilem Buchenholz sorgen für optimale Stabilität. Holm und Sprossen sind hochwertig verbunden durch eine Zweifinger-Verzapfung. Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite, signalrote Gurte. Ein praktischer Eimerhaken am Scharnier rundet diese verlässliche und langlebige Leiter ab. Gefertigt nach EN 131.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sprossen-Stehleitern
Aufstieg:
beidseitig
Ausführung Aufstieg:
Sprossen
Sprossenanzahl:
2x12 Stück
Gewicht:
25 kg
Gestellmaterial:
Nadelholz, Schichtholz
Stufenmaterial:
Buchenholz
Senkrechte Höhe:
3300 mm
Eigenschaft:
klappbar
Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufenstehleiter hymer 12 stufen, holzleiter, holzleiter 12 sprossen, HYMER, 485815 49, Leiter, Leitern, Sprossenleitern, Stehleiter, Stehleitern, Stufenleitern
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,07*
€ 203,63*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,29*
€ 246,47*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,82*
€ 265,99*
€ 4,90*
ab € 205,34*
€ 266,95*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 217,91*
€ 294,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,99*
€ 316,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,46*
€ 307,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,38*
€ 292,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,69*
€ 288,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,82*
€ 256,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
008969
ab € 10,42*
Zubehör
Hymer
008968
ab € 23,89*
Zubehör
Hymer
0079640
ab € 24,80*
Zubehör
Hymer
0054030
ab € 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.