Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubplattformwagen, elektrisch, Hubbereich 520 - 1460 mm, Tragfähigkeit 650 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubplattformwagen, elektrisch
Hubplattformwagen, elektrisch
Hubplattformwagen, elektrisch
Artikel-Nr.:
     103-483918
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     F-483918-PX003
EAN/GTIN:
     4260563724003
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
Hubplattformwagen, elektrisch, Hubbereich 520 - 1460 mm, Tragfähigkeit 650 kg.

Manuell verfahren - elektrohydraulisch Heben. Feinfühlig - schnell - komfortabel. Eingebautes Impulsladegerät, Varta-Batterie, Bucher-Hydraulik.

Langlebige und ausgereifte Geräte. Zuverlässige Bucher-Hydraulik. Radausstattung mit Doppelstopp für festen Stand. Bedienteil für Heben und Senken befindet sich griffgünstig am soliden Schiebebügel. Eingebautes Impulsladegerät mit Lade-Statusanzeige, langlebige Varta-Batterie und Ladezustandsanzeige. Doppelscheren-Ausführung mit verbreitertem Fahrwerk und extrastarken Scheren, somit auch in gehobenem Zustand äußerst standfest. Soft-Stopp-Ventil für sanftes Aufsetzen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
650 kg
Hubbereich:
520 - 1460 mm
Gesamtlänge:
1225 mm
Gesamtbreite:
670 mm
Plattformfarbe:
reinorange RAL 2004
Weitere Suchbegriffe: Plattform Scherenhubwagen, hub-plattformwagen seco, hub plattformwagen, hubtischwagen doppelschere, 483918 49, Hebegerät, Hebegeräte, Hubgerät, Hubgeräte, Hubplattformwagen, Hubplattformwägen, Hubtischwägen, Hubwagen, Hubwägen, Plattformwagen, Plattformwägen, Scherenhubtisch, Scherenhubtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.754,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.006,47*
€ 3.577,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.963,25*
€ 3.526,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.840,89*
€ 3.380,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.783,11*
€ 3.311,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.754,18*
€ 3.277,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.