Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubplattformwagen, elektrisch, Hubbereich 485 - 1000 mm, Tragfähigkeit 1000 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubplattformwagen, elektrisch
Hubplattformwagen, elektrisch
Hubplattformwagen, elektrisch
Artikel-Nr.:
     103-483914
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     F-483914-PX006
EAN/GTIN:
     4260563724027
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
Hubplattformwagen, elektrisch, Hubbereich 485 - 1000 mm, Tragfähigkeit 1000 kg.

Manuell verfahren - elektrohydraulisch Heben. Feinfühlig - schnell - komfortabel. Eingebautes Impulsladegerät, Varta-Batterie, Bucher-Hydraulik.

Langlebige und ausgereifte Geräte. Zuverlässige Bucher-Hydraulik. Radausstattung mit Doppelstopp für festen Stand. Bedienteil für Heben und Senken befindet sich griffgünstig am soliden Schiebebügel. Eingebautes Impulsladegerät mit Lade-Statusanzeige, langlebige Varta-Batterie und Ladezustandsanzeige. Doppelscheren-Ausführung mit verbreitertem Fahrwerk und extrastarken Scheren, somit auch in gehobenem Zustand äußerst standfest. Soft-Stopp-Ventil für sanftes Aufsetzen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Hubbereich:
485 - 1000 mm
Gesamtlänge:
1225 mm
Gesamtbreite:
520 mm
Plattformfarbe:
reinorange RAL 2004
Weitere Suchbegriffe: Plattform Scherenhubwagen, hub-plattformwagen seco, hub plattformwagen, hubtischwagen doppelschere, 483914 49, Hebegerät, Hebegeräte, Hubgerät, Hubgeräte, Hubplattformwagen, Hubplattformwägen, Hubtischwägen, Hubwagen, Hubwägen, Plattformwagen, Plattformwägen, Scherenhubtisch, Scherenhubtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.611,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.857,62*
€ 3.400,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.816,45*
€ 3.351,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.698,45*
€ 3.211,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.641,97*
€ 3.143,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.611,90*
€ 3.108,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.