Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengabelhubwagen, handhydraulisch, Gabellänge 1140 mm, Tragfähigkeit 1000 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengabelhubwagen, handhydraulisch
Scherengabelhubwagen, handhydraulisch
Scherengabelhubwagen, handhydraulisch
Artikel-Nr.:
     103-480552
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     480552
EAN/GTIN:
     4260285075193
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen
Scherengabelhubwagen, handhydraulisch, Gabellänge 1140 mm, Tragfähigkeit 1000 kg.

Inklusive QuickLift. Mit handhydraulischem Hubantrieb. Ergonomisches Arbeiten auf gewünschter Höhe. Zusatzstützen für sicheren Stand bei angehobenen Gabeln. Automatische Kontrolle der Absenkgeschwindigkeit. Spurlose Polyurethan Radausstattung für empfindliche Böden.

Lasten verfahren, bereitstellen und anheben: Mit einem handhydraulischen Hubantrieb ausgestattet, bietet der Scherengabelhubwagen eurokraft basic eine praktische und preiswerte Lösung für Ihre Lager- und Versandlogistik mit einer Tragfähigkeit von 1000 kg. Dank des QuickLift-Schnellhubs sparen Sie wertvolle Zeit und Kraft. Das System ist bis zu einer Traglast von 100 kg aktiv und hebt Lasten schnell an, während schwerere Lasten langsamer, aber kraftsparend angehoben werden. Dadurch ermöglicht der Hubwagen ein ergonomisches Arbeiten und erleichtert das Anheben von Lasten auf die gewünschte Höhe. Die automatische Kontrolle der Absenkgeschwindigkeit und ein Überlastventil schützen das Gerät und bieten Sicherheit. Zusätzliche Stützen gewährleisten einen sicheren Stand bei angehobenen Gabeln, während die Radausstattung aus Polyurethan für einen spurlosen und bodenschonenden Einsatz sorgt. Verbessern Sie Ihre Arbeitsabläufe mit dem praktischen Scherengabelhubwagen, handhydraulisch eurokraft basic - auch als Paletthubwagen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Hubbereich:
85 - 800 mm
Antrieb:
Handhydraulik
Gabellänge:
1140 mm
Gabelbreite:
162 mm
Tragbreite:
520 mm
Länge:
1475 mm
Breite:
520 mm
Höhe:
1260 mm
Lenkeinschlag:
180 °
Weitere Suchbegriffe: Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, scherengabelhubwagen, eurokraft basic, 480552 49, Gabelhubwagen, Gabelhubwägen, Handhydraulischer Scherengabelhubwagen, Handhydraulische Scherengabelhubwagen, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Manueller Stapler, Manuelle Stapler, Palettenheber, Palettenhubwagen, Palettenhubwägen, Paletthubwagen, Paletthubwägen, Palettrolli, Scherengabelhubwägen, Schnellhub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 652,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,10*
€ 940,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,48*
€ 919,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 764,76*
€ 910,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,27*
€ 879,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,51*
€ 841,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,66*
€ 776,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.