Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftrad, zu TKK 2560, TKK 2560 S und C, Ø 220 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftrad
Luftrad
Artikel-Nr.:
     103-480270
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     TY015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Luftrad, zu TKK 2560, TKK 2560 S und C, Ø 220 mm, schwarz.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Transportgeräte und Wagen
Produkttyp:
Räder
Material:
Gummi
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: 480270 49, Ersatzteil, Ersatzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.