Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrad mit Bremse, für Palettenheber, Ø 200 x 50 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrad mit Bremse
Lenkrad mit Bremse
Artikel-Nr.:
     103-480201
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     JR176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Hydraulik-Stapler
Hydraulikstapler
Lenkrad mit Bremse, für Palettenheber, Ø 200 x 50 mm.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Hubgeräte
Produkttyp:
Räder
Breite:
50 mm
Durchmesser:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Heber, Palettenheber, Lenkrolle, Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, lenkrolle 200 x 50 mm, handhydraulikstapler, lenkrolle 200mm, 480201 49, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrad, Lenkräder, Lenkrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.