Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfall-Ascher-Kombination, Edelstahl, Volumen 4 l, BxHxT 240 x 1000 x 190 mm, mit Tür.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfall-Ascher-Kombination, Edelstahl
Abfall-Ascher-Kombination, Edelstahl
Abfall-Ascher-Kombination, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-479590
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     380502
EAN/GTIN:
     4260058025387
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Abfall-Ascher-Kombination, Edelstahl, Volumen 4 l, BxHxT 240 x 1000 x 190 mm, mit Tür.

Zwei getrennte, einzeln herausnehmbare verzinkte Inneneinsätze, abschließbar, mit Dreikantschloss. Geeignet für den Innen- und Außenbereich, Eingangsbereiche, Hotels, Einkaufszentren und öffentliche Einrichtungen.

Abfall-Ascher-Kombination aus Edelstahl, abschließbar. Zur Bodenbefestigung mit Bodenplatte (Befestigungsmaterial für die Verankerung im Boden inklusive). Die an der Vorderseite angebrachte Tür kann zur Seite hin geöffnet werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
190 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Volumen Abfallbehälter:
4 Liter
Material Ascher:
Edelstahl
Farbe Ascher:
Edelstahl
Volumen Ascher:
0.6 Liter
Weitere Suchbegriffe: Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher edelstahl eckig, stand aschenbecher, stand-aschenbecher edelstahl, 479590 49, Abfallsammler aus Edelstahl, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahl-Ascher, Edelstahl-Mülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,76*
€ 647,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,92*
€ 643,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,07*
€ 610,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,29*
€ 576,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,50*
€ 507,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
99267
ab € 29,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.