Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher, Volumen 75 l, BxHxT 396 x 919 x 425 mm, neusilber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiascher
Kombiascher
Artikel-Nr.:
     103-479512
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     360065
EAN/GTIN:
     4260058015791
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher, Volumen 75 l, BxHxT 396 x 919 x 425 mm, neusilber.

Robuster Abfallbehälter mit Aschenbecher. Mit Innenbehehälter einfach zu entleeren. Ideal einsetzbar im Innen- und überdachten Außenbereich, in Eingangsbereichen, Bürogebäuden, Hotels, Einkaufszentren und öffentlichen Einrichtungen.

Die Abfall-Ascher-Kombination PYRAMIDE ist durch ihre hohe Kapazität und durch das sehr robuste witterungsbeständige Gehäuse ideal für den öffentlichen Bereich mit hoher Besucherfrequenz geeignet. Der Innenbehälter mit sehr großem Fassungsvermögen ist zum Entleeren herausnehmbar und die Pyramide mit gelochtem Dach zum Hochklappen für die Entleerung des Aschereinsatzes.
Weitere Informationen:
Höhe:
919 mm
Breite:
396 mm
Tiefe:
425 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
neusilber
Volumen Abfallbehälter:
75 Liter
Material Ascher:
Stahlblech
Farbe Ascher:
neusilber
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter mit ascher, 479512 49, Abfallsacksammler, Aschbehälter, Ascher, Aschesammler, Standascher, Zigarettensammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,26*
€ 499,65*
€ 4,70*
ab € 393,73*
€ 500,27*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,65*
€ 594,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,88*
€ 582,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 484,98*
€ 577,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,94*
€ 554,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,14*
€ 524,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,26*
€ 459,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90052
ab € 115,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.