Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Abfallsäcke PREMIUM, LDPE, 80 l, LxBxH 500 x 450 x 900 mm, 60 µm, blau, VE 150 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Großvolumen-Abfallsäcke PREMIUM, LDPE
Großvolumen-Abfallsäcke PREMIUM, LDPE
Großvolumen-Abfallsäcke PREMIUM, LDPE
Artikel-Nr.:
     103-741118
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     90052
EAN/GTIN:
     4001553900522
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Großvolumen-Abfallsäcke PREMIUM, LDPE, 80 l, LxBxH 500 x 450 x 900 mm, 60 µm, blau, VE 150 Stk.

Besonders für Mülltonnen geeignet. Extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit. Aus definiertem Recyclingmaterial (Regranulate). Gleichbleibend hohe Qualität.

PREMIUM-Müllsäcke werden aus ausgewähltem Recyclinggranulat hergestellt. Modernste Fertigungsmethoden gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität - dafür steht das geschützte Warenzeichen PREMIUM. Die Abfallsäcke aus LDPE sind außergewöhnlich durchstoß- und reißfest. So werden unsere PREMIUM-Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht. Verpackungseinheit 150 Stück.

Problemlose Verbrennung, da Polyethylen (PE) aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht. PE verhält sich auf Deponien grundwasserneutral und setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei.

Sonderabmessungen und bedruckte Säcke bieten wir gerne auf Anfrage an.
Weitere Informationen:
Volumen:
80 Liter
Material:
PE-LD
Materialstärke:
60 µm
Farbe:
blau
Länge:
500 mm
Breite:
450 mm
Höhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, deiss abfallsack blau, abfall-säcke 60 my, abfall säcke, 741118 49, Abfallsäcke, Abfalltüte, Abfalltüten, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Kunststoff-Müllsack, Kunststoff-Müllsäcke, Kunststoff-Sack, Kunststoff-Säcke, Müllbeutel, Müllsack, Mülltüte, Mülltüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, PE-Abfallsäcke, PE-Sack, Plastiksack, Sack, Säcke, Zugbandsack, Zugbandsäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,96*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 150 Stück (ab € 0,8464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 166,18*
€ 197,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 162,99*
€ 193,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 156,16*
€ 185,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 147,54*
€ 175,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 126,96*
€ 151,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.