Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkipper, Volumen 2 m³, grün RAL 6011.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkipper
Stapelkipper
Stapelkipper
Stapelkipper
Artikel-Nr.:
     103-479193
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     479193
EAN/GTIN:
     4052462008205
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Stapelkipper, Volumen 2 m³, grün RAL 6011.

Zum Sammeln - Transportieren - Lagern - Entsorgen. Farbige Behälter garantieren Ordnung und System. 3-fach stapelbar (ohne Deckel). Sicheres und schnelles Handling der Behälter mit Stapler-Traverse.

Glatte Schüttwand 3 mm stark. Seitenwände, Rückwand und Boden aus profiliertem 2-mm-Blech.
Weitere Informationen:
Volumen:
2 m³
Traglast:
2000 kg
Schüttkanthöhe:
1000 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Traversenaufhängung
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter 2m³, schüttgutbehälter eurokraft, kipp behälter, eurokraft pro, 479193 49, Behälter, Behälter stapelbar, Blechstapelbehälter, Kippcontainer, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Muldenkipper, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stahltransportbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelkippbehälter, Stapelkipper, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Traverse - Kippbehälter BSK, Traversen - Kippbehälter BSK
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 791,37*
€ 875,46*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 790,04*
€ 875,49*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 824,65*
€ 909,12*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 847,27*
€ 927,85*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.068,47*
€ 1.158,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.158,38*
€ 1.378,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,79*
€ 1.370,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,30*
€ 1.324,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,59*
€ 1.295,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,47*
€ 1.271,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 250,03*
Ähnlich
Bauer
BSK 90 LICHTBLAU
ab € 289,70*
Ähnlich
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 700,09*
Ähnlich
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 762,18*
Ähnlich
Bauer
BSK 70 FEUERROT
ab € 268,59*
Ähnlich
Bauer
BSK 70 LICHTBLAU
ab € 267,90*
Ähnlich
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 202,21*
Ähnlich
Eurokraft
250155
ab € 236,43*
Ähnlich
Eurokraft
549542
ab € 202,74*
Ähnlich
Eurokraft
250414
ab € 202,30*
Ähnlich
Eurokraft
885991
ab € 202,90*
Ähnlich
Eurokraft
886084
ab € 202,46*
Ähnlich
Eurokraft
250163
ab € 299,22*
Ähnlich
Eurokraft
549543
ab € 251,06*
Ähnlich
Eurokraft
250422
ab € 251,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.