Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Aufsatzrahmen, VE 2 Stk, für Paletten 1200 x 800 mm, mit 6 Scharnieren, ab 1 VE.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aluminium-Aufsatzrahmen, VE 2 Stk
Aluminium-Aufsatzrahmen, VE 2 Stk
Aluminium-Aufsatzrahmen, VE 2 Stk
Aluminium-Aufsatzrahmen, VE 2 Stk
Aluminium-Aufsatzrahmen, VE 2 Stk
Artikel-Nr.:
     103-478884
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     1ALU005
EAN/GTIN:
     4250690701701
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Aluminium-Aufsatzrahmen, VE 2 Stk, für Paletten 1200 x 800 mm, mit 6 Scharnieren, ab 1 VE.

Geruchsneutral und reinigungsfreundlich. Temperaturunempfindlich. Höhere Auflast gegenüber Kunststoff und Holz. Korrosionsbeständig.

Alle Aufsatzrahmen können variabel aufeinander gesteckt werden. Rahmen mit 4 Eckscharnieren sind diagonal faltbar. Die Ausführung mit 6 Scharnieren kann platzsparend auf das jeweilige Palettenmaß gefaltet werden. Auflast: 2000 kg (Angabe nur gültig bei Stapelung auf Deckel oder Stapelecken).

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Für Palettengröße:
800x1200 mm
Nutzhöhe:
200 mm
Ausführung Aufsatzrahmen:
6 Scharniere
Befestigungsart:
zum Aufsetzen
Auflast:
2000 kg
Oberfläche:
glatt
Farbe:
silber
Wandstärke:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,90*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 210,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 497,83*
€ 592,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 481,30*
€ 572,75
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 476,49*
€ 567,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 462,64*
€ 550,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 450,75*
€ 536,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 420,90*
€ 500,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.