| |
|
| Artikel-Nr.: 103-478563 Herst.-Nr.: 2182 EAN/GTIN: 4060081702190 |
| |
|
| | |
| MADRID Silver Line™ Türschild, Piktogramm HxB 120 x 120 mm, Dusche Herren.
Filigraner Aluminiumrahmen silber eloxiert. Rückwand silber mit Bohrungen. Abdeckhaube entspiegelt, inklusive Befestigungsmaterial. MADRID Silver Line™ Türschild 120 inkl. beschrifteter Papiereinlage. Sichtbare Beschriftungsfläche 114 x 114 mm. Papiereinlage weiß inkl. Piktogramm mit verschiedenen Beschriftungen für WC allgemein, WC barrierefrei, WC Damen, WC Herren, WC Personal, privat, Rauchen erlaubt, Rauchen verboten, Erste Hilfe, Dusche Damen, Dusche Herren, Café, Restaurant, Garderobe, Wickelraum, Umkleide Damen, Umkleide Herren. Druck schwarz. Anordnung mittig.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Breite: | 120.5 mm | Höhe: | 120.5 mm | Tiefe: | 6 mm | Befestigungsart: | zum Anschrauben | Rückplattenmaterial: | Aluminiumblech | Rahmenmaterial: | Aluminium | Rahmenfarbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Piktogramm Damentoilette, Piktogramm Frauen, Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, Piktogramm Dusche, Symbolschilder Dusche, Toilettenhinweisschild, Toilettenschilder, WC Schild, wc schild moedel, hinweisschild rauchen erlaubt, 478563 49, Informationssystem, Informationssysteme, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Leitsystem, Leitsysteme, Rahmen für Türschilder, Schautafel, Schautafeln, Schild, Schilder, Türschild, Türschilder, Türschilderset, Türschildersets |
| | |
| |