Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MADRID Silver Line™ Türschild, Piktogramm HxB 120 x 120 mm, Dusche Damen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MADRID Silver Line™ Türschild
MADRID Silver Line™ Türschild
Artikel-Nr.:
     103-478562
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2181
EAN/GTIN:
     4060081702183
Suchbegriffe:
Hinweisschild Rauchen Erlaubt
Hinweisschild Raucher
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
MADRID Silver Line™ Türschild, Piktogramm HxB 120 x 120 mm, Dusche Damen.

Filigraner Aluminiumrahmen silber eloxiert. Rückwand silber mit Bohrungen. Abdeckhaube entspiegelt, inklusive Befestigungsmaterial. MADRID Silver Line™ Türschild 120 inkl. beschrifteter Papiereinlage. Sichtbare Beschriftungsfläche 114 x 114 mm. Papiereinlage weiß inkl. Piktogramm mit verschiedenen Beschriftungen für WC allgemein, WC barrierefrei, WC Damen, WC Herren, WC Personal, privat, Rauchen erlaubt, Rauchen verboten, Erste Hilfe, Dusche Damen, Dusche Herren, Café, Restaurant, Garderobe, Wickelraum, Umkleide Damen, Umkleide Herren. Druck schwarz. Anordnung mittig.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
120.5 mm
Höhe:
120.5 mm
Tiefe:
6 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Rückplattenmaterial:
Aluminiumblech
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Piktogramm Damentoilette, Piktogramm Frauen, Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, Piktogramm Dusche, Symbolschilder Dusche, Toilettenhinweisschild, Toilettenschilder, WC Schild, wc schild moedel, hinweisschild rauchen erlaubt, 478562 49, Informationssystem, Informationssysteme, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Leitsystem, Leitsysteme, Rahmen für Türschilder, Schautafel, Schautafeln, Schild, Schilder, Türschild, Türschilder, Türschilderset, Türschildersets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
iTA65
ab € 14,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.