Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltwanne Rigid-Lock QuickBerm®, für gelegentliches Befahren, LxB 2,6 x 1,4 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltwanne Rigid-Lock QuickBerm®
Faltwanne Rigid-Lock QuickBerm®
Faltwanne Rigid-Lock QuickBerm®
Faltwanne Rigid-Lock QuickBerm®
Artikel-Nr.:
     103-478473
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JEN28514BL
EAN/GTIN:
     0697841156425
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Faltwanne Rigid-Lock QuickBerm®, für gelegentliches Befahren, LxB 2,6 x 1,4 m.

Mit LKW, Stapler und Fasskarre gelegentlich befahrbare, flüssigkeitsdichte Auffangwannen für Fässer, Tankcontainer, Tankfahrzeuge etc. Integrierter Mechanismus hält Wannenwände in 90°-Stellung - durch leichtes Drücken wird Wand aufgestellt oder flach umgelegt. Sicher, flüssigkeitsdicht - hochbeständig gegen aggressive Medien, Abrieb und Durchstoßen. Platzsparend faltbar für einfachen Transport und Lagerung. Schneller, einfacher Einsatz - keine Montage erforderlich, für innen und außen. Messingösen zur Bodenverankerung (ohne Bodenanker).

Extrem robuste, PVC-beschichtete, an den Ecken verstärkte Spezialplane. Radlast (beim Überfahren des umgelegten Wandmechanismus) max. 5000 kg. Eine Schutzplane unter der Wanne verlängert die Haltbarkeit (Zubehör). Für gelegentliches Befahren mit Fahrzeugen.

Bei Wannenmaßen berücksichtigen Außen 203 mm für Stützen. Innen 305 mm im Ein-/Ausfahrbereich für abgeklappte Wände.

Bitte beachten: Kundenspezifische Sonderanfertigungen (individuelle Maße, bis zu 26 x 6 m) sind problemlos möglich - bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
890 Liter
Länge:
2642 mm
Breite:
1422 mm
Höhe:
305 mm
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Faltwanne, Leckageauffangwanne, Leckagewanne, Notfall-Dekonwanne, Notfallauffangwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne pe unterfahrbar, fasswanne, fasswanne gfk, Justrite, 478473 49, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Dekontaminationswanne, Dekontaminationswannen, Dekontaminierungswanne, Dekontaminierungswannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, LKW-Zubehör, LKW-Zubehöre, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölauffangwanne, Ölauffangwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Auffangwanne, Universal-Auffangwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 721,64*
€ 837,65*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 746,68*
€ 845,11*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,65*
€ 996,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,00*
€ 966,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 803,88*
€ 956,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,91*
€ 935,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,92*
€ 907,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,64*
€ 858,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.