Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ball-Schiebetürenschrank, Höhe 1950 mm, mit Vollblech-Türen, Breite 1500 mm, grau / rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ball-Schiebetürenschrank, Höhe 1950 mm
Ball-Schiebetürenschrank, Höhe 1950 mm
Artikel-Nr.:
     103-478459
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     35356-150-601-735300
EAN/GTIN:
     4055479611253
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Ball-Schiebetürenschrank, Höhe 1950 mm, mit Vollblech-Türen, Breite 1500 mm, grau / rot.

Pulverbeschichtete Einlegeböden mit Aufkantung als Abrollsicherung.

Ballschrank als Schiebetürenschrank. Türen mit Verstärkungstaschen, auf kugelgelagerten Spezialrollen im oberen Führungsprofil, sicher geführt, mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend, gemeinsam durch Drehdruckzylinderschloss verschließbar. Mit Vollblech-Türen.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
600 mm
Innenausstattung:
8 Fachböden, Mitteltrennwand
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank 60 cm tief, schiebetür schrank, pavoy schiebetürenschrank, Pavoy, 478459 49, Metallschrank, Metallschränke, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Schiebetüren, Schrank mit Schiebetüren, Sportgeräteschrank, Sportgeräteschränke, Stahlblechschrank, Stahlblechschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 954,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,31*
€ 1.320,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.057,65*
€ 1.258,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,40*
€ 1.208,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,69*
€ 1.136,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.