Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ball-Flügeltürschrank, Höhe 1950 mm, mit Lochblech-Türen, Breite 1000 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ball-Flügeltürschrank, Höhe 1950 mm
Ball-Flügeltürschrank, Höhe 1950 mm
Ball-Flügeltürschrank, Höhe 1950 mm
Ball-Flügeltürschrank, Höhe 1950 mm
Artikel-Nr.:
     103-478444
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     35380-100-511-735
EAN/GTIN:
     4055955089088
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Ball-Flügeltürschrank, Höhe 1950 mm, mit Lochblech-Türen, Breite 1000 mm, grau.

Pulverbeschichtete Einlegeböden mit Aufkantung als Abrollsicherung. Türen mit Verstärkungstaschen und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss. Robuste, fest verschweißte Konstruktion aus Qualitäts-Stahlblech (Aufstellen - fertig!).

Ballschrank als Flügeltürenschrank. Robuste Ballböden, 30 mm stark, mit vorderer Aufkantung, im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Tragkraft 80 kg, sichere Abkantungen, hochwertige Pulverbeschichtung. Mit Lochblech-Türen für transparente Ordnung und optimale Lüftung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Innenausstattung:
5 Fachböden
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Ballschrank, Sportgeräteschrank, Sportschrank, flügeltürenschrank h1950xb1000xt500mm, drehtür schrank, drehtürenschrank pavoy, Pavoy, 478444 49, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Sportgeräteschränke, Stahlblechschrank, Stahlblechschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,29*
€ 526,16*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,10*
€ 526,76*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,99*
€ 571,06*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,16*
€ 626,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,83*
€ 618,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,87*
€ 610,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,75*
€ 587,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,29*
€ 527,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
91000-L60-002
ab € 33,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.