Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ball-Flügeltürschrank, Höhe 1950 mm, mit Vollblech-Türen, Breite 1000 mm, grau / blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ball-Flügeltürschrank, Höhe 1950 mm
Ball-Flügeltürschrank, Höhe 1950 mm
Ball-Flügeltürschrank, Höhe 1950 mm
Ball-Flügeltürschrank, Höhe 1950 mm
Artikel-Nr.:
     103-478433
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     35380-100-501-735510
EAN/GTIN:
     4055955089071
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Ball-Flügeltürschrank, Höhe 1950 mm, mit Vollblech-Türen, Breite 1000 mm, grau / blau.

Pulverbeschichtete Einlegeböden mit Aufkantung als Abrollsicherung. Türen mit Verstärkungstaschen und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss. Robuste, fest verschweißte Konstruktion aus Qualitäts-Stahlblech (Aufstellen - fertig!).

Ballschrank als Flügeltürenschrank. Robuste Ballböden, 30 mm stark, mit vorderer Aufkantung, im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Tragkraft 80 kg, sichere Abkantungen, hochwertige Pulverbeschichtung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Innenausstattung:
5 Fachböden
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Ballschrank, Sportgeräteschrank, Sportschrank, flügeltürenschrank h1950xb1000xt500mm, drehtür schrank, drehtürenschrank pavoy, Pavoy, 478433 49, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Sportgeräteschränke, Stahlblechschrank, Stahlblechschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,73*
€ 520,63*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,11*
€ 521,23*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,11*
€ 542,43*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,63*
€ 619,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,71*
€ 612,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,70*
€ 604,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,92*
€ 581,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,73*
€ 523,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
91000-L60-002
ab € 33,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.