Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttürenschrank, Höhe 1000 mm, Breite 1500 mm, Tiefe 600 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falttürenschrank, Höhe 1000 mm
Falttürenschrank, Höhe 1000 mm
Falttürenschrank, Höhe 1000 mm
Artikel-Nr.:
     103-478309
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39392-150-600-735
EAN/GTIN:
     4055479003430
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Falttürenschrank, Höhe 1000 mm, Breite 1500 mm, Tiefe 600 mm, grau.

Besonders stabil dank Eckverlötung. Türen mit Verstärkungstaschen und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss.

Schrankhöhe 1000 mm. Mit 2 verzinkten Einlegeböden. Einlegeböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last. Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: 400 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: pavoy falttürenschrank, falttüren schrank, Pavoy, 478309 49, Falttürenschränke, Falttürschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,30*
€ 532,76*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,47*
€ 537,38*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,77*
€ 537,98*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,60*
€ 568,15*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,46*
€ 627,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,38*
€ 639,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,67*
€ 633,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,72*
€ 616,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,85*
€ 594,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,47*
€ 542,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,66*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,85*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,65*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,54*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,61*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,32*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,15*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027-118
ab € 47,79*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027-204
ab € 47,38*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027-300
ab € 47,59*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027-303
ab € 47,54*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027-510
ab € 47,44*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027-512
ab € 47,49*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027-611
ab € 47,74*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027-716
ab € 47,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.