Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttürenschrank, Höhe 1000 mm, Breite 1200 mm, Tiefe 500 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falttürenschrank, Höhe 1000 mm
Falttürenschrank, Höhe 1000 mm
Falttürenschrank, Höhe 1000 mm
Artikel-Nr.:
     103-478297
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39392-120-500-735
EAN/GTIN:
     4055479003393
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Falttürenschrank, Höhe 1000 mm, Breite 1200 mm, Tiefe 500 mm, grau.

Besonders stabil dank Eckverlötung. Türen mit Verstärkungstaschen und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss.

Schrankhöhe 1000 mm. Mit 2 verzinkten Einlegeböden. Einlegeböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last. Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: 400 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: pavoy falttürenschrank, falttüren schrank, Pavoy, 478297 49, Falttürenschränke, Falttürschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,94*
€ 427,58*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,78*
€ 428,19*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,57*
€ 439,01*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,24*
€ 469,72*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,20*
€ 496,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,58*
€ 508,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,96*
€ 502,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,04*
€ 480,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,59*
€ 455,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,94*
€ 422,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,55*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,84*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,64*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,64*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,51*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,26*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,36*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009-118
ab € 28,38*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009-204
ab € 28,27*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009-300
ab € 28,34*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009-303
ab € 28,29*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009-510
ab € 28,39*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009-512
ab € 28,31*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009-611
ab € 28,28*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009-716
ab € 28,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.