| |
|
| Artikel-Nr.: 103-475873 Herst.-Nr.: 72.091.020 EAN/GTIN: 7612269025385 |
| |
|
| | |
| Schublade, für Schrank-BxT 1023 x 725 mm, Traglast 200 kg, Fronthöhe 125 mm, lichtgrau.
Die Anordnung im Schrank erfolgt von oben nach unten mit steigenden Schubladenhöhen. Weitere Informationen: | | Für Breite: | 1023 mm | Für Tiefe: | 725 mm | Fronthöhe: | 125 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Lagerregalschublade, Schublade Lagerregal, Schubladenschrank Schubladen, lista schubladenschrank lichtgrau, schubfach schrank, lista schubfach-schrank, LISTA, 475873 49, Schublade, Schubladen, Schubladenelement, Schubladenelemente |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,52* | € 226,25* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,78* | € 226,26* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,38* | € 226,76* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,76* | € 227,58* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,42* | € 228,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|