Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 54x36E H125/200kg R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 54x36E H125/200kg R7035
Schublade 54x36E H125/200kg R7035
Schublade 54x36E H125/200kg R7035
Schublade 54x36E H125/200kg R7035
Schublade 54x36E H125/200kg R7035
Schublade 54x36E H125/200kg R7035
Artikel-Nr.:
     4012-779447
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72091020
EAN/GTIN:
     7612269025385
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladen für Schrank-Modul 54x36 E, 200 kg Tragkraft, lichtgrau

Ausführung
Schubladennutzfläche: BxT 918x612 mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differenzialauszug: Traversenlos geführt.
Schubladentragkraft: 200 kg.



Ausführung
Schubladennutzfläche: BxT 918x612mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differenzialauszug: Traversenlos geführt.
Farbe: RAL 7035 lichtgrau.
Abb. zeigt RAL 5012
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
125 mm
Nutzhöhe:
107,5 mm
Mantelhöhe:
76 mm
Tragkraft:
200 kg
Einheit:
54x36 E
Made in Germany:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,04*
€ 220,59*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,83*
€ 221,24*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,06*
€ 222,66*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,34*
€ 223,59*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,59*
€ 226,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,59*
€ 262,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,57*
€ 261,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,72*
€ 247,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,30*
€ 240,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,04*
€ 216,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
134.029.000
ab € 12,48*
Zubehör
Lista
134.049.000
ab € 12,47*
Zubehör
Lista
134.034.000
ab € 11,28*
Zubehör
Lista
134.052.000
ab € 12,46*
Zubehör
Lista
80.396.000
ab € 46,77*
Zubehör
Lista
80.404.000
ab € 65,38*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 15,99*
Zubehör
Lista
80.453.000
ab € 88,72*
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 104,68*
Zubehör
Lista
80.390.000
ab € 31,74*
Zubehör
Lista
80.397.000
ab € 55,09*
Zubehör
Lista
80.460.000
ab € 20,34*
Zubehör
Lista
80.391.000
ab € 37,78*
Zubehör
Lista
80.479.000
ab € 32,60*
Zubehör
Lista
80.481.000
ab € 42,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.