Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage, Justierautomatik, eichfähig, Wägebereich bis 12 kg, Ablesbarkeit 0,1 g, Wägeplatte 190 x 190 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaage
Präzisionswaage
Artikel-Nr.:
     103-474544
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PNJ 12000-1M
EAN/GTIN:
     4045761179905
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
Stimmgabel Musikinstrumente
Präzisionswaage, Justierautomatik, eichfähig, Wägebereich bis 12 kg, Ablesbarkeit 0,1 g, Wägeplatte 190 x 190 mm.

Summieren von Zählteilen. Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Große Edelstahl-Wägeplatte, abnehmbar. Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.

Der neue Standard im Labor mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem. Die interne Justierautomatik garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig. Ideal für mobile, eichpflichtige Anwendungen wie dem ambulanten Gold- und Schmuckankauf. Hochwertiges Stimmgabel-Wägesystem für schnelle Anzeige des Wägewerts, punktgenaues Dosieren und hohe mechanische Robustheit. Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an. Großer Glas-Windschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut, Wägeraum HxBxT 160 x 172 x 171 mm.

Eichung muss gleich mitbestellt werden. Eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Laborwaagen
Wägebereich max.:
12 kg
Ausführung Waage:
eichfähig
Wägebereich min.:
5 g
Ziffernschritt:
0.1 g
Maße Wägeplattform:
190x190 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Eichwert:
1 g
Höhe:
89 mm
Weitere Suchbegriffe: laborwaage, KERN, 474544 49, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Präzisionswaagen, Waage, Waagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 632,70*
€ 683,87*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,17*
€ 683,89*
22 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 637,21*
€ 689,15*
Frei Haus
ab € 644,71*
€ 697,32*
Frei Haus
ab € 702,42*
€ 761,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,89*
€ 813,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,28*
€ 801,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 666,55*
€ 793,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,39*
€ 782,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,93*
€ 767,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,17*
€ 733,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 616,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266669
ab € 107,45*
Zubehör
Kern
266678
ab € 93,92*
Zubehör
Kern
PNJ-A01S05
ab € 36,72*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 318,39*
Zubehör
Kern
266452
ab € 52,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.