| |
|
| Artikel-Nr.: 103-456014 Herst.-Nr.: 1.049-216.0 EAN/GTIN: 4054278814261 |
| |
|
| | |
| Kehrsaugmaschine, KM 75/40 W G, Gewicht 84 kg.
Bequemes Herausnehmen und leichtes Entleeren des Behälters durch Griffmulden - kurze Entsorgungszeiten. Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel. Werkzeugloses Wechseln von Filter und Kehrwalze. Arbeitsgeschwindigkeit 4,5 km/h.
Handgeführte Kehrsaugmaschine mit zuverlässigem, leistungsstarkem Kohler-Stage-V-Benzinmotor, ideal zur gründlichen und staubfreien Reinigung von Außenflächen ab 600 m². Hohe Bedienerfreundlichkeit dank EASY-Operation-Konzept und fahrbarem Kehrgutbehälter mit Trolley-System. Hohes Maß an Wendigkeit durch kompakte Abmessungen und Fahrantrieb. Steigfähigkeit: 15 %. Weitere Informationen: | | Kehrbreite: | 550 mm | Behälterinhalt: | 40 Liter | Stundenleistung: | 3375 m² | Breite: | 780 mm | Filterreinigung: | manuell | Nettoreinigungsfläche max.: | 1.8 m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollkoffer, Trolley, Trolly, kehrsaugmaschine kärcher, kehrsaugmaschine, Kärcher, 456014 49, Handkehrmaschinen, Kehrmaschinen, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschine, Reinigungsmaschinen, Straßenkehrmaschine, Straßenkehrmaschinen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.562,72* | € 2.755,27* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.530,85* | € 2.755,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.582,10* | € 2.755,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.895,47* | € 3.086,35* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3.031,48* | € 3.224,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|