Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Standascher mit Dach, Volumen 6 l, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Standascher mit Dach
Sicherheits-Standascher mit Dach
Sicherheits-Standascher mit Dach
Artikel-Nr.:
     103-454157
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     L16001-SS+L15031AS-P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Sicherheits-Standascher mit Dach, Volumen 6 l, Edelstahl.

Trichterförmiger Deckel für eine leichte Entsorgung von Zigarettenabfällen.
Weitere Informationen:
Volumen Ascher:
6 Liter
Höhe:
950 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
Edelstahl
Farbe Ascher:
Edelstahl
Durchmesser Ascher:
190 mm
Gewicht:
5.11 kg
Befestigungsart:
freie Aufstellung
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, stand-aschenbecher edelstahl, stand aschenbecher, standaschenbecher v2a, 454157 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Ascher aus Edelstahl, Aschesammler, Edelstahl-Ascher, Feuerhemmende Ascher, Feuerhemmender Ascher, Zigarettensammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,90*
€ 253,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,20*
€ 246,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,13*
€ 244,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,47*
€ 238,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,73*
€ 229,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,17*
€ 196,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
EKO002
ab € 20,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.