Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten aus Stahlrohr, herausnehmbar, mit Bodenhülse, rund, Ø 60 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten aus Stahlrohr
Sperrpfosten aus Stahlrohr
Sperrpfosten aus Stahlrohr
Artikel-Nr.:
     103-424619
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-14-060-04-0001
EAN/GTIN:
     4050576043235
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten aus Stahlrohr, herausnehmbar, mit Bodenhülse, rund, Ø 60 mm.

Herausnehmbar - mit Bodenhülse . Aus Stahlrohr. Witterungsbeständig durch Feuerverzinkung. Hohe Signalwirkung aufgrund roter Reflexstreifen.

Mit Dreikantverriegelung inkl. Dreikantschlüssel. Höhe über Flur 900 mm, Gesamtlänge 1160 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
1160 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt, mit Reflexstreifen
Pfostenfarbe:
rot, feuerverzinkt
Bauweise:
herausnehmbar
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Befestigung:
mit Bodenhülse
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, 424619 49, Absperrung, Absperrungen, Herausnehmbare Absperrpfosten, Herausnehmbarer Absperrpfosten, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,62*
€ 270,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,08*
€ 263,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,87*
€ 260,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,40*
€ 252,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,50*
€ 243,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,01*
€ 215,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.