Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr-Tritt mit Holzstufen, mit 4 Bremsrollen, 4 Stufen inkl. Plattform.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlrohr-Tritt mit Holzstufen
Stahlrohr-Tritt mit Holzstufen
Stahlrohr-Tritt mit Holzstufen
Artikel-Nr.:
     103-236314
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     39014
EAN/GTIN:
     4031405390140
Suchbegriffe:
Holzleiter
Klapptreppe
Klapptritt
Montage-Treppe
Stahlrohr-Tritt mit Holzstufen, mit 4 Bremsrollen, 4 Stufen inkl. Plattform.

Rutschsichere Buchenholzstufen. Holme mit gerundeten Kanten. Großzügige obere Trittfläche mit Grifföffnung.

Ausführung mit 4 Bremsrollen Unbelastet = leichtes Verschieben Belastet = sicherer Stand

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Stahlrohr-Montagetritte
Stufentiefe:
150 mm
Eigenschaft:
fahrbar
Aufstieg:
beidseitig
Stufen inkl. Plattform:
2x4 Stück
Plattformhöhe:
970 mm
Plattformbreite:
320 mm
Plattformtiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagetritt, Tritte, Trittleiter, klapptritt 4 stufen, holzleiter, MUNK, 236314 49, Montagetritte, Schwerlastmontagetritt, Schwerlastmontagetritte, Stahlrohrtritt, Stahlrohrtritte, Steighilfe, Steighilfen, Tritt, Trittleitern
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,51*
€ 260,57*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,31*
€ 260,58*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,48*
€ 261,20*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,80*
€ 268,37*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,22*
€ 270,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,58*
€ 310,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,91*
€ 300,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,38*
€ 297,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,84*
€ 280,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,58*
€ 277,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,31*
€ 252,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 2,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.