Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Holz-Tritt mit Bockrollen 2x4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Holz-Tritt mit Bockrollen
Stahl-Holz-Tritt mit Bockrollen
Artikel-Nr.:
     C1224-039014
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405390140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzleiter
Klapptreppe
Klapptritt
Montage-Treppe
  • Tritt aus Stahl mit Holz-Stufen
  • Konstruktion aus stabilem Rechteckrohr, grau beschichtet (RAL 7023)
  • 150 mm tiefe Stufen aus lasiertem Holz für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 400 x 250 mm
  • Leicht zu transportieren dank integriertem Griffloch im Deckbrett
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Vier Bockrollen zur Selbstmontage für Fahrten in Längsrichtung
  • Automatische Absenkung unter Belastung
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,87*
€ 308,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,83*
€ 305,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,75*
€ 286,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,13*
€ 284,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,09*
€ 258,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.