Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator I plus, Rotorblatt-Ø 1600 mm, Lack lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator I plus
Deckenventilator I plus
Artikel-Nr.:
     103-182233
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     61731
EAN/GTIN:
     4024397341597
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator vortice
Deckenventilator I plus, Rotorblatt-Ø 1600 mm, Lack lichtgrau.

Vortice I plus, Deckenventilator, Gehäuse Lack lichtgrau, 3 Flügel Lack lichtgrau, ohne Zugschalter, 1 Stufe, für Leuchtenanbau geeignet, Vor-/Rückwärtslauf anklemmbar, Motor max. 65 W, 230 V ~ 50 Hz, Abstand Decke - Flügel 495 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Deckenventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
1600 mm
Gehäusefarbe:
lichtgrau lackiert
Flügelfarbe:
lichtgrau lackiert
Anzahl Drehzahlstufen:
1
Drehzahl max.:
231 U/min
Leistung:
24 - 70 Watt
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 182233 49, Deckenventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,34*
€ 221,14*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 181,63*
€ 221,72*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 225,13*
€ 273,59*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,14*
€ 263,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,90*
€ 259,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,68*
€ 255,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,02*
€ 243,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,34*
€ 215,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,18*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 39,54*
Sonstiges
Vortice
22415
ab € 68,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.