Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortice 22415 Deckenventilator-Leuchte Opalglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560938-BP
Hersteller:
     Vortice
Herst.-Nr.:
     22415
EAN/GTIN:
     4024397341603
Suchbegriffe:
Deckenventilatorleuchte
Leuchte Deckenventilator
leuchte deckenventilator
Vortice 22415 Deckenventilator-Leuchte Opalglas

Deckenventilator-Leuchte I plus

Opalglas-Anbauleuchte
für Deckenventilator Vortice Nordik I Plus
max. 1 x 150 W, E27 (auch für Energiesparleuchtmittel)

Nordik® I plus Leuchte, schweres Opalglas, max. 150 W, E27, zur nachträglichen Montage an die Ventilatoren der NORDIK I plus Serie, ohne Zugschalter

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1600 g · Herstellerfarbe: Opalglas · Leistung: 150 W · Leistung je Leuchtmittel: 150 W · Leuchtmittel-Typ: Halogen,LED,Energiesparlampe · Passend für (Deckenventilator): Vortice Nordik I Plus · Produktabmessung, Breite: 29.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 26.9 cm · Produktabmessung, Länge: 38.5 cm · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Lichtsteuerungsfunktion: AN/AUS

Lieferumfang:
Deckenventilator-Leuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 38.5 x 29.5 x 26.9 cm
Herstellerfarbe:
Opalglas
Produktabmessung, Höhe:
26.9 cm
Produktabmessung, Länge:
38.5 cm
Produktabmessung, Breite:
29.5 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 150 W
Marke:
Vortice
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
Halogen | LED | Energiesparlampe
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Deckenventilator):
Vortice Nordik I Plus
Leistung je Leuchtmittel:
150 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
150 W
Sockel:
E27
Gewicht:
1600 g
Produkt-Art:
Deckenventilator-Leuchte
Weitere Suchbegriffe: 4024397341603, Vortice, 22415
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
61711
ab € 162,02*
Sonstiges
Vortice
61721
ab € 153,99*
Sonstiges
Vortice
61731
ab € 181,34*
Sonstiges
Vortice
61701
ab € 167,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.