Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator ECO ELEMENTS, Rotorblatt-Ø 1320 mm, Wenge / Ahorn / Chrom gebürstet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator ECO ELEMENTS
Deckenventilator ECO ELEMENTS
Artikel-Nr.:
     103-182139
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     513282
EAN/GTIN:
     4024397132829
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
Deckenventilator ECO ELEMENTS, Rotorblatt-Ø 1320 mm, Wenge / Ahorn / Chrom gebürstet.

ECO ELEMENTS, Energiespar-Deckenventilator, Ø 1320 mm, Gehäuse braun antik / bronze, 5 Wendeflügel inkl. Fernbedienung, 6 Stufen, für Leuchtenanbau geeignet, Vor-/Rückwärtslauf mittels FB, EC/DC-Motor nur max. 23 W, 230 V ~ 50 Hz, mit kurzer Deckenstange, inkl. Fernbedienung, Abstand Decke - Flügel 225 - 300 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Deckenventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
1320 mm
Gehäusefarbe:
Chrom gebürstet
Flügelfarbe:
Wenge, Ahorn-Dekor
Anzahl Drehzahlstufen:
6
Drehzahl max.:
195 U/min
Leistung:
5 - 30 Watt
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 182139 49, Deckenventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 249,48*
€ 299,45*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,59*
€ 299,96*
Frei Haus
ab € 253,33*
€ 301,96*
2 Tage
7
€ 12,00*
ab € 283,53*
€ 336,50*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 295,46*
€ 352,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,96*
€ 356,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,45*
€ 352,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,53*
€ 339,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,40*
€ 327,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,59*
€ 297,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CasaFan
10201
ab € 32,30*
Sonstiges
CasaFan
11051
ab € 70,44*
Sonstiges
CasaFan
11056
ab € 70,61*
Sonstiges
CasaFan
10208
ab € 32,15*
Sonstiges
CasaFan
10203
ab € 32,49*
Sonstiges
CasaFan
10209
ab € 32,26*
Sonstiges
CasaFan
10207
ab € 32,14*
Sonstiges
CasaFan
10206
ab € 32,22*
Sonstiges
CasaFan
1095
ab € 36,99*
Sonstiges
CasaFan
1108
ab € 41,97*
Sonstiges
CasaFan
1106
ab € 27,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.