Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator CLASSIC ROYAL, Rotorblatt-Ø 750 mm, Eiche antik / Messing antik.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator CLASSIC ROYAL
Deckenventilator CLASSIC ROYAL
Artikel-Nr.:
     103-182092
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     507501
EAN/GTIN:
     4024397075010
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
Deckenventilator CLASSIC ROYAL, Rotorblatt-Ø 750 mm, Eiche antik / Messing antik.

CLASSIC ROYAL, Deckenventilator, mit Zugschalter, 3 Stufen, für Leuchtenanbau geeignet, Vor-/Rückwärtslauf mittels Schiebeschalter, 230 V ~ 50 Hz, mit kurzer Deckenstange, Abstand Decke - Flügel 210 - 280 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet. 5 Wendeflügel mit einseitiger Rattaneinlage, wahlweise 2, 4 oder 5 Flügel montierbar.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Deckenventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
750 mm
Gehäusefarbe:
Messing antik
Flügelfarbe:
Eiche-Dekor antik
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
219 U/min
Leistung:
19 - 48 Watt
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 182092 49, Deckenventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,49*
€ 160,79*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 127,77*
€ 161,39*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 157,73*
€ 194,17*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,79*
€ 191,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,23*
€ 182,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,30*
Sonstiges
CasaFan
11011
ab € 70,39*
Sonstiges
CasaFan
11016
ab € 70,54*
Sonstiges
CasaFan
1111
ab € 29,98*
Sonstiges
CasaFan
1033
ab € 37,02*
Sonstiges
CasaFan
1034
ab € 60,95*
Sonstiges
CasaFan
1115
ab € 67,36*
Sonstiges
CasaFan
1058
ab € 41,75*
Sonstiges
CasaFan
1038
ab € 27,63*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 39,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.