Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten aus Stahl, zum Einbetonieren, Ø 60 mm, feuerverzinkt, 2 Kettenösen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten aus Stahl
Sperrpfosten aus Stahl
Sperrpfosten aus Stahl
Sperrpfosten aus Stahl
Artikel-Nr.:
     103-181695
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     130.10.224
EAN/GTIN:
     4055381203102
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Sperrpfosten aus Stahl, zum Einbetonieren, Ø 60 mm, feuerverzinkt, 2 Kettenösen.

Für Straßen und Plätze , die nur vorübergehend für den Verkehr freigegeben sind und bei Bedarf gesperrt werden: Fußgängerzonen, Marktplätze, Parkplätze, Garageneinfahrten etc. Von der Feuerwehr empfohlen für Flächen und Zufahrtswege nach DIN 14090. Herausnehmbar durch Dreikantverschluss : Bei Bedarf kann der Pfosten mit Überflur-Hydrantenschlüssel nach DIN 3223 in Sekunden entfernt werden (siehe Zubehör ). Keine Unfallgefahr bei herausgenommenem Pfosten: Die mit der Straßendecke bündige Bodenhülse hat nur eine kleine Öffnung. Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (330 mm).
Weitere Informationen:
Höhe:
1330 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Pfostenmaße:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Pfostenfarbe:
feuerverzinkt
Bauweise:
herausnehmbar
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Befestigung:
mit Bodenhülse
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, moravia stilpoller, 181695 49, Absperrung, Absperrungen, Herausnehmbare Absperrpfosten, Herausnehmbarer Absperrpfosten, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,62*
€ 134,60*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,56*
€ 172,59*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,02*
€ 176,01*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 142,73*
€ 187,70*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,25*
€ 200,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 7,32*
Zubehör
Moravia
130.10.004
ab € 30,93*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,68*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.