Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank PFA, 2 Schübe, lichtgrau / oxfordblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängeregistraturschrank PFA
Hängeregistraturschrank PFA
Artikel-Nr.:
     103-180339
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PFA2505
EAN/GTIN:
     5020073708806
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Hängeregistraturschrank PFA, 2 Schübe, lichtgrau / oxfordblau.

75%-Auszug. Schubladen auf kugelgelagerten Laufschienen. Qualität zu niedrigen Preisen. Abschließbar.

Der Hängeregistraturschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag. Das Zentralschloss im unteren Schub sorgt für Sicherheit. Die Kunststoffgriffe auf der Schubladenfront können mit einem Etikett bestückt werden. Schubladen-Innenhöhe 250 mm, Schubladen-Außenhöhe 302,5 mm. 2 Hängeregistraturschubladen auf kugelgelagerten Laufschienen und mit 75%-Auszug bieten Platz für Ihre DIN-A4-Mappen.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
672 mm
Breite:
413 mm
Tiefe:
400 mm
Produkttyp:
Hängeregistraturschränke
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Korpusfarbe:
lichtgrau
Frontfarbe:
oxfordblau
Anzahl Hängeregistraturschübe:
2 Stück
Ausführung Hängeregistratur:
1-bahnig
Für Papierformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Registratur-Schrank, Registraturschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, bisley hängeregistraturschrank 2 schübe, hängeregisterschrank, hängeregistraturschrank bisley, BISLEY, 180339 49, Ablage, Ablagen, Ablagenschrank, Ablagenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Hängemappenschrank, Hängemappenschränke, Hängeregister, Hängeregisterschränke, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Hängeregistraturschränke, Homeoffice, Home office, Karteischrank, Karteischränke, Registraturschränke, Schrank, Schränke
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,30*
€ 158,06*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,76*
€ 158,08*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,63*
€ 158,68*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,45*
€ 167,58*
19 Tage
2
Frei Haus
ab € 85,56*
€ 171,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,08*
€ 188,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.