Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank PFA, 2 HR-Schubladen, lichtgrau/oxfordblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeregistraturschrank PFA, 2 HR-Schubladen, lichtgrau/oxfordblau
Hängeregistraturschrank PFA, 2 HR-Schubladen, lichtgrau/oxfordblau
Hängeregistraturschrank PFA, 2 HR-Schubladen, lichtgrau/oxfordblau
Hängeregistraturschrank PFA, 2 HR-Schubladen, lichtgrau/oxfordblau
Artikel-Nr.:
     C1033-PFA2505
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PFA2505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Hängeregistraturschrank PFA, 2 HR-Schubladen, Farbe lichtgrau/oxfordblau

Der Hängeregistraturschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag

Der Hängeregistraturschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag. 2 Hängeregistraturschubladen auf kugelgelagerten Laufschienen und mit 75% Auszug bieten Platz für Ihre DIN A4 Mappen. Das Zentralschloss im unteren Schub sorgt für Sicherheit. Die Kunststoffgriffe auf der Schubladenfront können mit einem Etikett bestückt werden.

  • Maße: H 672 x B 413 x T 400 mm

  • Farbe: lichtgrau/oxfordblau

  • Abschließbar

  • Hängeregistratur Format DIN A4

  • Kleinteileablage

  • Materialablage


  • Lieferumfang
  • 1 Hängeregistraturschrank PFA, 2 HR-Schubladen, Farbe lichtgrau/oxfordblau

  • Weitere Informationen:
    Garantie:
    2
    Farbe:
    645 lichtgrau
    Gesamthöhe:
    698 mm
    Gesamtbreite:
    467 mm
    Gesamttiefe:
    620 mm
    Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 85,66*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 154,36*
    € 183,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 151,27*
    € 180,01
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 108,12*
    € 128,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 104,33*
    € 124,15
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 100,11*
    € 119,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 97,60*
    € 116,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 85,66*
    € 101,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.