Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher mit Sand, rund, mit Sieb, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standascher mit Sand
Standascher mit Sand
Artikel-Nr.:
     103-179161
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631003648
EAN/GTIN:
     8713631003648
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Standascher mit Sand, rund, mit Sieb, grau.

Ideal für alle Bereiche. Einfache und unkomplizierte Lösung.

Zigarette, Asche und Schachtel sauber entsorgen: Dies gelingt mit diesem großen, runden Sandaschenbecher aus pulverbeschichtetem Stahl. Weiterhin verfügt er über ein entnehmbares Sieb und einen Einsatz zur Sandreduzierung.
Weitere Informationen:
Volumen Ascher:
50 Liter
Höhe:
594 mm
Material:
Stahlblech
Farbe Ascher:
grau
Durchmesser Ascher:
320 mm
Gewicht:
4.72 kg
Befestigungsart:
keine
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher rund stahl, stand aschenbecher, standaschenbecher rund, 179161 49, Alu-Ascher, Alu-Standascher, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Edelstahl-Ascher, Zigarettensammler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 69,12*
€ 89,90*
2 Tage
74
€ 5,00*
ab € 69,14*
€ 89,92*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,17*
€ 89,94*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 77,69*
€ 100,33*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 79,80*
€ 108,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.