Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb, Stahl, rund, Volumen 15 l, HxØ 309 x 255 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb, Stahl, rund
Papierkorb, Stahl, rund
Papierkorb, Stahl, rund
Artikel-Nr.:
     103-179060
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631000715
EAN/GTIN:
     8713631000715
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Papierkorb, Stahl, rund, Volumen 15 l, HxØ 309 x 255 mm, schwarz.

Feuerfest und in verschiedenen Farben.

Runder Papierkorb aus Metall.
Weitere Informationen:
Material Abfallbehälter:
Stahl
Farbe Abfallbehälter:
schwarz
Durchmesser Abfallbehälter:
255 mm
Volumen:
15 Liter
Höhe:
309 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, selbstlöschender papierkorb 15 liter, stahlpapierkorb 15l, abfallkorb, 179060 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, feuerfeste Abfalleimer, Feuerfeste Mülleimer, Feuerfester Abfalleimer, Feuerfester Mülleimer, Homeoffice, Home office, Mistkübel, Müllbehälter, Müllsammler, Papierkörbe, Sicherheitspapierkorb, Sicherheitspapierkörbe, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,45*
€ 25,66*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,42*
€ 26,71*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
49901
ab € 0,88*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 43,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.