Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter Kunststoff, Volumen 90 l, HxØ 760 x 520 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter Kunststoff
Abfallbehälter Kunststoff
Abfallbehälter Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-179048
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     4891729800905
EAN/GTIN:
     4891729800905
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter Kunststoff, Volumen 90 l, HxØ 760 x 520 mm, grau.

Aus hochwertigem Kunststoff. Deckel mit Einwurföffnung Ø 15 cm. Mit praktischen Handgriffen an den Seiten.

Dieser Universalcontainer und Abfallsammler bietet viele Vorteile, denn er ist leicht zu transportieren und zu entleeren. Das Material des Wertstoffsammlers ist aus hochwertigem Kunststoff, was in gewerblichen Umgebungen eine lange Lebensdauer gewährleistet. Der Transport gestaltet sich durch die abgerundeten Griffe als bequem und leicht.
Weitere Informationen:
Volumen:
90 Liter
Höhe:
760 mm
Material Abfallbehälter:
Kunststoff
Farbe Abfallbehälter:
grau
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, wertstoffsammler kunststoff grau, abfalltrenner, abfalltrenner kunststoff, 179048 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfalltonne, Abfalltonnen, Abfalltrennsysteme, Behälter für Abfall, Flascheneinwurf, Flascheneinwürfe, Mistkübel, Müllbehälter, Müllsammler, Mülltonne, Mülltonnen, Mülltrennbehälter, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
167
€ 4,95*
ab € 44,71*
€ 62,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 44,72*
€ 62,19*
4 Tage
23
€ 4,95*
ab € 48,21*
€ 66,34*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,70*
€ 70,83*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 53,59*
€ 80,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,73*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,42*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 49,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.