| |
|
| Artikel-Nr.: 103-178445 Herst.-Nr.: 26791SB EAN/GTIN: 4005781679120 |
| |
|
| | |
| Vollsichtbrille MULTI VISION, Polycarbonat, transparent.
Kratzfeste und beschlagfreie Sichtscheiben. Beschussfest bis 45 m/s. Optimal bei normalen Lichtverhältnissen. Flexibel.
Moderne Multifunktionsschutzbrille, flexibel tragbar als Vollsichtbrille mit verstellbarem Gummiband oder als reine Panoramabrille mit Bügeln. Einsatz bei allen allgemeinen mechanischen Risiken und dem Umgang mit Flüssigkeiten. in SB-Verpackung. Weitere Informationen: | | Ausführung Sichtscheibe: | klar | Norm: | EN 166F | Material: | Polycarbonat | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Leipold+Döhle, 178445 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitssicherheit, Augenschutz, Augensicherheit, Brille, Brillen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Vollsichtbrillen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,09* | € 19,13* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,99* | € 19,15* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,95* | € 19,63* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,25* | € 26,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,30* | € 37,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|