Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille CYCLE mit UV-Schutz, silber, VE 3 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schutzbrille CYCLE mit UV-Schutz
Schutzbrille CYCLE mit UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     103-178444
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     26752SB
EAN/GTIN:
     4005781675214
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzbrille CYCLE mit UV-Schutz, silber, VE 3 Stk.

Schutzbrille optimal bei starkem Sonnenlicht. Antibeschlag mit 2 mm Sichtscheiben aus Polycarbonat. Kratzfest.

Einsatz bei allgemeinen mechanischen Risiken, Sport und Freizeit. Verpackungseinheit 3 Stück. Schutzbrille, verspiegelt mit UV-Schutz. Gute Sicht bei schlechtem Wetter. Mit verstellbaren Bügeln und weichen Augenbrauenpolstern.
Weitere Informationen:
Ausführung Sichtscheibe:
UV-Schutz
Norm:
EN 166F
Material:
Polycarbonat
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille, Leipold+Döhle, 178444 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Augenschutz, Brille, Brillen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 15,51*
€ 22,65*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,54*
€ 35,36*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,36*
€ 42,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,20*
€ 39,51
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 32,87*
€ 39,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,17*
€ 37,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,85*
€ 35,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,37*
€ 34,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,54*
€ 29,20
pro Paket
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.