Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille CYCLE mit UV-Schutz, gelb, VE 3 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrille CYCLE mit UV-Schutz
Schutzbrille CYCLE mit UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     103-178443
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     26751SB
EAN/GTIN:
     4005781675122
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzbrille CYCLE mit UV-Schutz, gelb, VE 3 Stk.

Schutzbrille mir sehr hoher Kontrastverstärkung bei schlechten Sichtverhältnissen. Antibeschlag mit 2 mm Sichtscheiben aus Polycarbonat. Kratzfest.

Einsatz bei allgemeinen mechanischen Risiken, Sport und Freizeit. Verpackungseinheit 3 Stück.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bügelschutzbrillen
Ausführung Sichtscheibe:
UV-Schutz
Norm:
EN 166F
Material:
Polycarbonat
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille en166f, arbeitsschutzbrille, bügelschutzbrille polycarbonatscheibe, Leipold+Döhle, 178443 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Augenschutz, Brille, Brillen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 14,97*
€ 21,71*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,40*
€ 31,18*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.