Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille CYCLE mit UV-Schutz, transparent, VE 3 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schutzbrille CYCLE mit UV-Schutz
Schutzbrille CYCLE mit UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     103-178441
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2675SB
EAN/GTIN:
     4005781267525
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzbrille CYCLE mit UV-Schutz, transparent, VE 3 Stk.

Topmodisches Design. Rutschfest. Antibeschlag. Kratzfest.

Einsatz bei allgemeinen mechanischen Risiken, Sport und Freizeit. Verpackungseinheit 3 Stück. Sportliche, klare Schutzbrille. In Länge und Neigung verstellbare Sportbügel. Zusätzliche Augenbrauenpolster bieten perfekten Sitz. Kontrastverbesserung und UV-Schutz, Sichtscheiben beschussfest bis 45 m/s. Super Preis-Leistungs-Verhältnis! In SB-Verpackung.
Weitere Informationen:
Ausführung Sichtscheibe:
UV-Schutz
Norm:
EN 166F
Material:
Polycarbonat
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille, Leipold+Döhle, 178441 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Augenschutz, Brille, Brillen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 12,63334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,44*
€ 61,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,16*
€ 59,69
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 49,66*
€ 59,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,87*
€ 56,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,98*
€ 54,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,66*
€ 53,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,90*
€ 45,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.