Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Mülleimer mit Pedal, Volumen 33 l, HxØ 700 x 350 mm, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Push-Mülleimer mit Pedal
Push-Mülleimer mit Pedal
Artikel-Nr.:
     103-178388
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631053896
EAN/GTIN:
     8713631053896
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Standard-Abfalleimer
Push-Mülleimer mit Pedal, Volumen 33 l, HxØ 700 x 350 mm, rot.

Feuer- und geruchshemmend.

Selbstschließende Edelstahlklappe. Praktische Griffmulden für einfaches Entleeren. Feuerverzinkter Stahlblech-Inneneimer.
Weitere Informationen:
Volumen:
33 Liter
Höhe:
700 mm
Durchmesser:
350 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
rot
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
Inneneimer, mit Deckel und Tretmechanismus
Deckelmaterial:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, push-mülleimer rot, push abfallsammler, push-mülleimer vepa bins, 178388 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Pushabfallbehälter, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
15
€ 4,95*
ab € 76,51*
€ 102,51*
1 Tag
13
€ 5,00*
ab € 76,51*
€ 102,51*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,83*
€ 105,41*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 83,89*
€ 111,66*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 86,46*
€ 114,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.