Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter mit Schwingdeckel, Volumen 110 l, BxHxT 360 x 1000 x 360 mm, Aluminium, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter mit Schwingdeckel
Abfallbehälter mit Schwingdeckel
Artikel-Nr.:
     103-178301
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631009053
EAN/GTIN:
     8713631009053
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter mit Schwingdeckel, Volumen 110 l, BxHxT 360 x 1000 x 360 mm, Aluminium, schwarz.

Feuer- und geruchshemmend.

Abfallbehälter mit praktischem Schwingdeckel.
Weitere Informationen:
Volumen:
110 Liter
Höhe:
1000 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
360 mm
Material Abfallbehälter:
Aluminium
Farbe Abfallbehälter:
schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Deckelmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, schwingdeckel-eimer schwarz, schwingdeckel eimer, abfalltonne schwarz, 178301 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Klappdeckel Abfallbehälter, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Schwingdeckel-Wertstoffsammler, Wertstoffcontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,12*
€ 469,09*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 366,88*
€ 470,41*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,09*
€ 558,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,79*
€ 554,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,71*
€ 525,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,58*
€ 496,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,12*
€ 432,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90052
ab € 126,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.