Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzdrehstuhl LORDO, mit Armlehnen, Leder, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konferenzdrehstuhl LORDO
Konferenzdrehstuhl LORDO
Konferenzdrehstuhl LORDO
Artikel-Nr.:
     103-178115
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     3307SAA01KEGFEAPOR75WGS 001.03
EAN/GTIN:
     4061753113702
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Konferenzdrehstuhl LORDO, mit Armlehnen, Leder, schwarz.

Konferenzdrehstuhl mit Armlehnen. Sitz gepolstert, Rückenlehne mit Netzbezug. Fußkreuz Aluminium poliert. Sitzbezug Leder schwarz, Netz-Rückenlehne hellgrau.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
schwarz, hellgrau
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Leder
Gestellfarbe:
alusilber
Gestellmaterial:
Aluminium, poliert
Gestellausführung:
Fünffuß mit Rollen
Armlehnenausführung:
starr
Sitzhöhe:
410 - 490 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
430 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, besucherstuhl leder schwarz, besucherstuhl leder, besucherstuhl mit armlehne, Dauphin, 178115 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Bürodrehstuhl, Bürodrehstühle, Drehstuhl, Drehstühle, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Freischwingerstühle, Konferenzstühle, Ledersessel, Lederstuhl, Lederstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 766,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,58*
€ 1.081,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,05*
€ 1.056,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 879,17*
€ 1.046,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,17*
€ 1.014,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,00*
€ 975,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,68*
€ 912,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.