Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEON Arbeitsdrehstuhl, Gleiter, Synchronmechanik, Stoff, Flexband grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEON Arbeitsdrehstuhl, Gleiter
NEON Arbeitsdrehstuhl, Gleiter
NEON Arbeitsdrehstuhl, Gleiter
Artikel-Nr.:
     103-177882
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9570-6801-3278
EAN/GTIN:
     4016849551609
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
NEON Arbeitsdrehstuhl, Gleiter, Synchronmechanik, Stoff, Flexband grau.

All-inclusive Ergonomie-Paket, Sitzneigungsverstellung, Synchronmechanik. Flexibler Industrie-Stuhl für Produktion, Forschung und Entwicklung, Labor u.a. Einfacher Polsterwechsel für unterschiedliche Arbeitsplätze oder nach Abnutzung. Als erster Arbeitsdrehstuhl ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Optimale Bewegungsfreiheit durch ergonomische Rückenform. Flexband zum Schutz des Stuhls und der Umgebung. Hoher Sitzkomfort durch großzügige Polsterung. All-inclusive Ergonomie-Paket. Sitzfläche Breite x Tiefe 470 x 420 - 480 mm. Standsicheres Aluminium-Fußkreuz. Rückenlehnenhöhe 570 mm.

Sitz und Rückenlehne wahlweise mit - Stoffpolster Atmungsaktiv, weich und strapazierfähig. - Kunstleder Abwaschbar, weich und pflegeleicht. - PU-Schaum Abwaschbar, extrem widerstandsfähig in rauer Umgebung, leicht zu reinigen. - Supertec® Bezug mit Noppenstruktur. Extrem abrieb-, verschleiß- und schnittfest. Reinigungsfreundlich. Flexband in den Farben Grau, Grün und Orange erhältlich. Arbeitsdrehstuhl mit Synchronmechanik und Ergonomiepaket. Gasfederhöhenverstellung von 450 - 620 mm. Aluminiumfußkreuz mit Rollen, Farbe Schwarz. Fußdurchmesser 700 mm. Sitzneigungsverstellung 0 bis +9°.

Ergonomie: Höhenverstellbare Permanentkontakt-Rückenlehne, Gewichtsregulierung, Sitzneigungs- und -tiefenverstellung. Ihr Vorteil: Moderne Optik, ergonomische Funktionen und flexible Nutzungsmöglichkeiten zeichnen diese Serie aus.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Bodengleitern
Sitzmechanik:
Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung, Sitzneigungsverstellung
Sitzmaterial:
Stoff
Sitzfarbe:
schwarz, grau
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Aluminium
Höhenverstellbereich:
450 - 620 mm
Rückenlehnenhöhe:
570 mm
Ausführung:
Flexband grau
Sitzbreite:
470 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz bimos, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl stoffbezug, bimos, 177882 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle, Werkstuhl, Werkstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 608,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,20*
€ 852,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,42*
€ 834,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,14*
€ 801,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,13*
€ 772,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,87*
€ 724,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.