| |
|
| Artikel-Nr.: 103-177834 Herst.-Nr.: 9571-SP11-3279 EAN/GTIN: 4016849512280 |
| |
|
| | |
| NEON Arbeitsdrehstuhl, Gleiter, Aufstiegshilfe, Synchronmechanik, Supertec, Flexband orange.
All-inclusive Ergonomie-Paket, Sitzneigungsverstellung, Synchronmechanik. Profilierte Sitzfläche, verjüngte Rückenlehne. Leicht zu reinigende, unempfindliche Oberflächen und Materialien. Funktionen schnell einstellbar. Hohe Sicherheits- und Ergonomiestandards. Flexibles Wechselpolstersystem. Flexband dient als Kantenschutz. Maximale Anpassungsmöglichkeit bei gleichbleibender Ergonomie. Aufstiegshilfe.
Sitz und Rückenlehne wahlweise mit - Stoffpolster Atmungsaktiv, weich und strapazierfähig. - Kunstleder Abwaschbar, weich und pflegeleicht. - PU-Schaum Abwaschbar, extrem widerstandsfähig in rauer Umgebung, leicht zu reinigen. - Supertec® Bezug mit Noppenstruktur. Extrem abrieb-, verschleiß- und schnittfest. Reinigungsfreundlich. Flexband in den Farben Grau, Grün und Orange erhältlich. Arbeitsdrehstuhl mit Synchronmechanik und Ergonomiepaket. Gasfederhöhenverstellung von 590 - 870 mm. Aluminiumfußkreuz mit Gleitern und Aufstieghilfe, Farbe Schwarz. Fußdurchmesser 700 mm. Sitzneigungsverstellung 0 bis +9°. Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | mit Bodengleitern und Aufstieghilfe | Sitzmechanik: | Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung, Sitzneigungsverstellung | Sitzmaterial: | Supertec | Sitzfarbe: | grau, orange | Höhenverstellungsart: | Gasfeder | Gestellmaterial: | Aluminium | Höhenverstellbereich: | 590 - 870 mm | Ausführung: | Flexband orange | Sitzbreite: | 470 mm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, arbeitsdrehstuhl grau, bimos, 177834 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bandscheibendrehstuhl, Bandscheibendrehstühle, Drehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle, Werkstuhl, Werkstühle |
| | |
| |